Kategorie » Lineární pohyb » Uložení hřídele » Blok pro uložení hřídele (vedení lineárního kuličkového ložiska)

KGSC25-PP-AS INA

Kód objednávky LIPIILLOTOTU1423552
Značka INA
Pořadové číslo KGSC25-PP-AS
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Lineární kuličková ložiska a pouzdra KGSC..-PP-AS, se samostavným lineárním kuličkovým ložiskem, nezakrytá, s těsněním, promazaná, s uzpůsobením pro domazávání.
  • Itemeannumber
    4012802049343
    Intrastat code
    84821010
    Print order code
    C2285124
    Brand item id
    0101776040000
    Celková délka
    58 MM
    Celková šířka
    75 MM
    Celková výška
    72 MM
    Čistá hmotnost
    0.7 KG
    Váha
    680 g
    Vnitřní průměr
    25 MM