Kategorie » Lineární pohyb » Uložení hřídele » Blok pro uložení hřídele (vedení lineárního kuličkového ložiska)

KGSNS16-PP-AS

Kód objednávky MRO0060020010139218
Značka INA
Pořadové číslo KGSNS16-PP-AS
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Lineární kuličková ložiska a pouzdra KGSNS..-PP-AS, se samostavným lineárním kuličkovým ložiskem, štěrbinová, s těsněním, promazaná, s uzpůsobením pro domazávání.
  • Itemeannumber
    4012802142341
    Intrastat code
    84821010
    Print order code
    C2290603
    Brand item id
    42546350000
    Celková délka
    37 MM
    Celková šířka
    53 MM
    Celková výška
    42 MM
    Čistá hmotnost
    0.2 KG
    Váha
    200 g
    Vnitřní průměr
    16 MM