Kategorie » Lineární pohyb » Uložení hřídele » Blok pro uložení hřídele (vedení lineárního kuličkového ložiska)

KGSNS50-PP-AS

Kód objednávky MRO0060020010139223
Značka INA
Pořadové číslo KGSNS50-PP-AS
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Lineární kuličková ložiska a pouzdra KGSNS..-PP-AS, se samostavným lineárním kuličkovým ložiskem, štěrbinová, s těsněním, promazaná, s uzpůsobením pro domazávání.
  • Intrastat code
    84821090
    Print order code
    C2290608
    Brand item id
    42546860000
    Celková délka
    100 MM
    Celková šířka
    132 MM
    Celková výška
    105 MM
    Čistá hmotnost
    2.76 KG
    Váha
    2250 g
    Vnitřní průměr
    50 MM