NKIS45-XL INA

Kód objednávky LOZINAOST---1541649
Značka INA
Pořadové číslo NKIS45-XL
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Lehké řady.
  • Itemeannumber
    4054369082302
    Intrastat code
    84824000
    Print order code
    C2684046
    Brand item id
    0507710270000
    Čistá hmotnost
    0.336 KG
    Průměr díry (d;dw)
    45 MM
    Šířka vnitřního kroužku (B)
    22 MM
    Třída tolerance
    P0/PN
    Typová řada (úroveň 1)
    NKIS
    Typová řada (úroveň 2)
    NKIS45
    Vnější průměr
    72 MM
    Vnitřní vůle ložiska
    CN

Brammer alternatives  You might also like