FFW3045

Kód objednávky MRO006007---0135618
Značka INA
Pořadové číslo FFW3045
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • FFW, úhlové ploché klece s jehlovými valivými tělesy
  • Itemeannumber
    4054364119737
    Intrastat code
    84824000
    Print order code
    C2904089
    Brand item id
    2139260000
    Celková délka
    60 MM
    Celková šířka
    26 MM
    Jmenovité základní dynamické zatížení
    57900
    Jmenovité základní statické zatížení
    188400
    Váha
    0.315 kg/m