TKTL 10

Kód objednávky DIASKFPRTMTE0320063
Značka SKF
Pořadové číslo TKTL 10
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • • Široký rozsah měření od –60 do +625 °C; umožňuje měření teplot mnoha průmyslových aplikací• Poměr vzdálenosti k měřícímu bodu 16:1 umožňuje přesné měření • odečítání teplot na dálku• Fixní emisivita 0,95; vhodný pro mnoho aplikací• Vždy je zobrazena maximální teplota, což pomáhá identifikovat skutečná ohniska• Funkce automatického vypnutí; pomáhá optimalizovat životnost baterie• Barevný displej s ukazatelem teploty trendu.
  • Itemeannumber
    7316574735297
    Intrastat code
    90251900
    Print order code
    C3069598
    Brand item id
    TKTL 10
    Čistá hmotnost
    0.2 KG
    Doba chodu baterie
    18 hodin běžně, při 12 mA
    Přesnost
    2%
    Rozměr baterie
    AAA
    Teplotní rozsah
    –60 to +625 °C (–76 to +1 157 °F)
    Typ displeje
    LCD