A9215.5 Víceúčelový vrták s přímou válco

Kód objednávky TGM008002---4007187
Značka DORMER
Pořadové číslo A9215.5
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • K vysoce výkonnému vrtání otvorů do většiny materiálů do 3násobku průměru. Povlak AlCrona Top prodlužuje životnost nástroje. Pokročilá geometrie drážky a špičky nevyžaduje vytahování vrtáku a umožňuje vyšší rychlost průniku. Vyrobeno podle normy DIN 1897.

    Další metrické, palcové zlomkové a číselné velikosti jsou k dispozici na vyžádání.
  • Itemeannumber
    7320760052754
    Intrastat code
    27121090
    Print order code
    C3498076
    Brand item id
    86011834
    Celková délka
    66 MM
    Materiál
    HSS-E
    Náter nebo povrchová úprava
    Hladký (Smooth Flow)
    Počet řezných hran
    2
    Průměr vnější
    5.5 mm
    Průměr vrtáku
    5.5 MM
    Řezná nebo pracovní délka
    28 MM
    Směr (ruka)
    Pravý
    Typ dříku
    Straight