102 152 Sada kuželových záhlubníků HSS

Kód objednávky TGM008002---4025887
Značka RUKO
Pořadové číslo 102152
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • HSS, 6 Kuželové a odhrotovací záhlubníky DIN 335 tvaru C 90° Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 (stopka Ø 10,0 mm) - 20,5 mm
  • Itemeannumber
    4007140003324
    Intrastat code
    82079091
    Print order code
    C3701934
    Brand item id
    102152
    Čistá hmotnost
    0.53 KG
    Materiál
    HSS
    Množství v sadě
    6
    Rozsah v sadě
    6,3 - 8,3 -10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm