97270 JACKSON SAFETY G40 rukavice vel.7

Kód objednávky TGM008013---4006910
Značka JACKSON SAFETEY
Pořadové číslo 97270
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Vysoká odolnost proti roztrhnutí je zárukou dlouhé životnosti; struktura bezešvé bavlněné pleteniny nabízí vysokou prodyšnost a pohodlí i při delším používání. Spojení tepelné a mechanické ochrany k široké škále využití. Dlaň potažená zvrásněným latexem zaručuje vynikající přilnavost. Obsah množství 1. Barva šedá/černá.
  • Intrastat code
    61161020
    Print order code
    C4108908
    Brand item id
    97270
    Barva
    Black/Grey
    Délka (mm)
    230mm
    Délka rukavice
    230 mm
    Evropská norma (EN)
    EN388:2003 2142 EN 407:2004 X2XXXX
    Katagorie rizika
    CAT 2
    Materiál
    Polyester
    Materiál podložky
    Polyester
    Povrchová úprava
    Palm
    Povrchová úprava
    Crinkled latex
    Provedení manžety
    Knitted
    Rozměr
    S
    Velikost rukavice
    7