WE 14-150 Plus bruska el.ruč.úhlová

Kód objednávky ENPMTBBLRSPC0420428
Značka METABO
Pořadové číslo WE 14-150 Plus
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • • Robustní motor Metabo Marathon s dlouhou životností
    • Technologie ochrany proti prachu Metabo pro extrémně dlouhou životnost stroje
    • Kryt převodu z vysokotlakého hliníkového odlitku
    • Bezpečnostní spojka Metabo S-automatic: zamezuje zpětnému kroutivému momentu, který se objevuje náhle například při zaseknutí nebo uvíznutí pracovního nástroje.
    • Metabo „Quick”: rychlovýměna nástroje bez pomocí klíče - rychlá, pohodlná a bezpečná
    • Přídavná rukojeť Metabo Vibra Tech (MVT) k tlumení vibrací pro pohodlnou práci v nepřetržitém provozu
    • Možnost nastavení a demontáže ochranného krytu bez použití nástrojů
    • Vysoký točivý moment k výkonnému broušení a rychlému řezání
    • Celovlnná elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) k plynulé změně počtu otáček. Při zátěži zůstává počet otáček automaticky konstantní.
    • Kolečko nastavení počtu otáček
    • Elektronický pozvolný rozběh
    • Ochrana před přetížením: LED signalizace při počínajícím přetížení.
    • Ochrana proti opětovnému rozběhnutí: zamezuje neúmyslnému zapnutí stroje.
    Součástí dodávky je ochranný kryt, vnitřní opěrná příruba, upínací matice „Quick”, rukojeť Metabo VibraTech (MVT)
  • Print order code
    C4125079
    Brand item id
    600286000
    Hmotnost bez kabelu
    1.9 KG
    Napětí
    230V
    Příkon kW
    1,45
    Rozměr (rozměry) brusného kotouče
    150 mm
    Rychlost žádné zatížení (ot/min)
    6000-9000
    Točivý moment (max)
    3,5 Nm
    Velikost závitu vřetene
    M14