BS 175 bruska el.ruč.pásová Metabo

Kód objednávky ENPMTBBLRPSV0420438
Značka METABO
Pořadové číslo BS 175
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • • Robustní stroj k náročnému ostření, broušení a odjehlování v dílně nebo ve výrobě.
    • K dokončovacímu obrábění dřeva a kovu.
    • Velký pás, možnost nastavení úhlu až do 90°
    • Motor na jednofázový střídavý proud.
    • Bočně uzavřené ochranné kryty s odsávacím hrdlem.
    • Pro zpracování dřevěných a kovových obrobků.
    • Větší, o 90° plynulé nastavení brusného ramene
    • Tichý indukční motor nepotřebuje údržbu.
    • Bajonetový ochranný kryt pro snadnou a lehkou výměnu kotouče.
    • Nouzový spínač a vypínač pro optimální bezpečnost uživatele.
    • Dosednutí obrobku nastavitelné bez nástroje.
    • Velké ochranné skla k optimální ochraně zraku před jiskrami.
    • Vibrace tlumící nožičky pro dobrou stabilitu.

    Součástí dodávky je brusný kotouč 60 N z oxidu hlinitého, látkový pás K 60, brýle chránící proti odletu jisker, podpěra obrobku, šestihr. klíč.
  • Itemeannumber
    4007430193247
    Intrastat code
    84798997
    Print order code
    C4125110
    Brand item id
    601750000
    Breakdown Torque
    2.3 Nm
    Čistá hmotnost
    16.38 KG
    Délka ramene
    285 mm
    Naklonění
    2,3 Nm
    Napětí
    230V
    Příkon
    500 W
    Příkon kW
    0,5
    Rozměr (rozměry) brusného kotouče
    175 x 25 x 32 mm
    Rozměr (rozměry) brusného pásu
    50 x 1020 mm
    Rychlost žádné zatížení (ot/min)
    2980
    Velikost trysky
    35 mm
    Výstupní výkon
    310 Watts