25672 JACKSON SAFETY V50 CALICO brýle

Kód objednávky TGM008013---4005910
Značka JACKSON SAFETEY
Pořadové číslo 25672
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • • Pěnové vypodložení proti zamlžení a ochrana proti částicím dále zlepšují ochranu okolo skel.• Vrstva proti zamlžení na sklech splňuje požadavky normy EN 166 N.• Odstranitelné nožičky a hlavový pásek umožňují rychlou přeměnu brýlí na ochranu očí.• Polykarbonátová skla odolná proti nárazu splňují evropskou normu EN166 1F.• Lehká konstrukce se zahnutým profilem je pohodlnější a lépe zakrývá oči.• 99,9% ochrana proti UVA/UVB záření.
  • Intrastat code
    90049010
    Print order code
    C4166812
    Brand item id
    25672
    Barva rámu
    Černá
    Barva zorníku
    Čirá
    Čistá hmotnost
    32 G
    Evropská norma (EN)
    EN166:2001 1F
    Materiál čočky
    Polykarbonát
    Norma (normy)
    EN166 1 F K N
    Typ čočky
    Anti-Scratch / Anti-Fog
    Typ filtru
    UV
    Typ rámu
    Polycarbonate/Nylon
    Únosnost
    F K N