W 8-115 QUICK 6.00264000

Kód objednávky ENPMTBBLR---0420381
Značka METABO
Pořadové číslo W 8-115 Quick
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • • Robustní motor Metabo Marathon s dlouhou životností.
    • Technologie ochrany proti prachu Metabo pro extrémně dlouhou životnost stroje.
    • Kryt převodu z vysokotlakého hliníkového odlitku.
    • Bezpečnostní spojka Metabo S-automatic: zamezuje zpětnému kroutivému momentu, který vzniká náhle například při zaseknutí nebo uvíznutí pracovního nástroje.
    • Metabo „Quick”: rychlovýměna nástroje bez pomocí klíče - rychlá, pohodlná a bezpečná.
    • Přídavná rukojeť Metabo Vibra Tech (MVT) k tlumení vibrací pro pohodlnou práci v nepřetržitém provozu.
    • Možnost nastavení a demontáže ochranného krytu bez použití nástrojů.
    • Ochranná mřížka vinutí Metabo brání vniknutí cizích abrazivních částic do motoru.
    • Uhlíkové kartáčky s dlouhou životností a s krytem na ochranu proti prachu.

    Součástí dodávky je ochranný kryt, vnitřní opěrná příruba, upínací matice „Quick”, rukojeť Metabo VibraTech (MVT)
  • Itemeannumber
    4007430163332
    Print order code
    C4170510
    Brand item id
    600264000
    Hmotnost bez kabelu
    1.8 KG
    Napětí
    230V
    Příkon kW
    0,85
    Rozměr (rozměry) brusného kotouče
    115 mm
    Rychlost žádné zatížení (ot/min)
    10000
    Točivý moment (max)
    2,2 Nm
    Velikost závitu vřetene
    M14