WX 2000-230

Kód objednávky ENPMTBBLRSPC0420429
Značka METABO
Pořadové číslo WX 2000 (disc diameter 230)
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • • Robustní 4pólový motor odolný proti opotřebení
    • Ochrana proti opětovnému rozběhnutí: zamezuje neúmyslnému zapnutí stroje
    omezení rozběhového proudu
    • Metabo bezpečnostní spínač: ochrana proti nechtěnému spuštění.
    • Možnost nasazení rukojeti podle druhu práce: vlevo, vpravo nebo nahoru.
    • Kryt převodu z vysokotlakého hliníkového odlitku.
    • Automatické vypnutí stroje při opotřebení uhlíků na ochranu motoru. Jednoduchá výměna uhlíků díky snímatelnému krytu převodu.

    Součástí dodávky je kryt, vnitřní opěrná příruba, upínací matice, rukojeť, klíč se dvěma čepy
  • Itemeannumber
    4007430199928
    Intrastat code
    84672951
    Print order code
    C4170537
    Brand item id
    WX 2000 (disc diameter 230)
    Čistá hmotnost
    7.062 KG
    Hmotnost bez kabelu
    5.8 KG
    Napětí
    230V
    Příkon kW
    2
    Rozměr (rozměry) brusného kotouče
    230 mm
    Rychlost žádné zatížení (ot/min)
    6600
    Točivý moment (max)
    13 Nm
    Velikost závitu vřetene
    M14
    Vypínač bez aretace
    Ne
    Výstupní výkon
    1350 Watts