Mokro-suchý vysavač MULTI 20 T

Kód objednávky TGM008011---4003814
Značka NILFISK
Pořadové číslo 107402048
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Stroj Nilfisk Multi 20 T je vysavač pro suché i mokré vysávání, který nachází široké uplatnění u domácích kutilů i v řemeslných provozovnách. Vysavač Multi 20 T je vybaven systémem čištění filtru Push&Clean, který z filtru odstraňuje jemný prach, a umožňuje tak dlouhodobě využívat maximálního výkonu stroje. Další z řady funkcí, kterými je tento skvělý vysavač vybaven, je automatický systém odsávání prachu, který umožňuje odstraňování prachu přímo z poháněného nářadí. Začnete-li tedy vrtat nebo brousit, vysavač Multi 20 T se automaticky zapne a začne z pracovní oblasti nářadí odsávat prach. Jakmile poháněné nářadí vypnete, vysavač Multi 20 T se rovněž zastaví, avšak až po uplynutí časové prodlevy, která umožňuje odstranění všech pevných částic z hadice.
  • Itemeannumber
    7319519680737
    Intrastat code
    85081100
    Print order code
    C4192869
    Brand item id
    107402048
    Čistá hmotnost
    9.71 KG
    Délka hadice
    2 mtr
    Energie
    1400 W
    Frekvence
    50-60 Hz
    Napětí
    220-240 V
    Objem
    20 Ltr
    Rychlost proudění vzduchu
    4000 LPM
    Úroveň zvuku, max.
    65 DB-A
    Váha
    6,7 Kg