Mokro-suchý vysavač AERO 25-21

Kód objednávky TGM008011---4003805
Značka NILFISK
Pořadové číslo 302002324
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Stroj Aero 25-21 je ideální zařízení pro vysávání mokrého i suchého smetí v domácích i profesionálních řemeslných dílnách. Tento vysavač, který se vyznačuje velmi kvalitním konstrukčním provedením a vysokým sacím výkonem, se dodává se širokou sadou příslušenství a je vybaven užitečnými funkcemi, jako například pratelným filtrem, který zvyšuje účinnost a snižuje náklady na údržbu. Stroj je vybaven také systémem čištění filtru Push&Clean nejnovější generace, který z filtru odstraňuje jemný prach, a umožňuje tak dlouhodobě využívat maximálního výkonu stroje. Konstrukce stroje zahrnuje také přihrádky pro ukládání kabelu a příslušenství. Další z řady funkcí, kterými je tento skvělý vysavač vybaven, je automatický systém odsávání prachu, který umožňuje odstraňování prachu přímo z poháněného nářadí. Začnete-li tedy vrtat nebo brousit, vysavač Aero 25-21 se automaticky zapne a začne z pracovní oblasti nářadí odsávat prach. Jakmile poháněné nářadí vypnete, vysavač Aero 25-21 se rovněž zastaví, avšak až po uplynutí časové prodlevy, která umožňuje odstranění všech pevných částic z hadice.
  • Itemeannumber
    4005337100184
    Print order code
    C4192871
    Brand item id
    302002324
    Délka hadice
    2,5 mtr
    Energie
    1400 W
    Fáze
    Fáze 1
    Frekvence
    50 Hz
    Hladina vakua (KPA)
    19
    Napětí
    230 V
    Objem
    25 Ltr
    Rychlost proudění vzduchu
    3600 LPM
    Úroveň vakua
    19 KPA
    Úroveň zvuku, max.
    67 DB-A
    Váha
    5,7 Kg