Prům. mokro-suchý vysavač ATTIX 30-01 PC

Kód objednávky TGM008011---4006705
Značka NILFISK
Pořadové číslo 302003406
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Vysavač Attix 30-01 PC je výkonný stroj, který slouží k vysávání mokrého i suchého smetí v profesionálních a průmyslových provozech. Tento stroj má vysoký sací výkon, dodává se se širokou sadou kvalitního příslušenství a je vybaven užitečnými funkcemi, jako například pratelným filtrem z netkané textilie na bázi PET, který zvyšuje účinnost a snižuje náklady na údržbu. Vysavač Attix 30 je vybaven systémem čištění filtru Push&Clean, který z filtru odstraňuje jemný prach, a umožňuje tak dlouhodobě využívat maximálního výkonu stroje. Konstrukce stroje zahrnuje také přihrádky pro ukládání kabelu a příslušenství. Dalšími přednostmi jsou nízká hladina provozního hluku a podvozek zvyšující mobilitu stroje.
  • Itemeannumber
    7319519678789
    Intrastat code
    85081100
    Print order code
    C4192872
    Čistá hmotnost
    14.506 KG
    Délka hadice
    3 mtr
    Energie
    1500 W
    Fáze
    Fáze 1
    Frekvence
    50 Hz
    Hladina vakua (KPA)
    25
    Napětí
    230 V
    Objem
    30 Ltr
    Rychlost proudění vzduchu
    3700 LPM
    Úroveň vakua
    25 KPA
    Úroveň zvuku, max.
    59 DB-A
    Váha
    10 Kg