Prům. mokro-suchý vysavač ATTIX 50-01 PC

Kód objednávky TGM008011---4006703
Značka NILFISK
Pořadové číslo 302003411
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Vysavač Attix 50-01 je výkonný stroj, který slouží k vysávání mokrého i suchého smetí v profesionálních a průmyslových provozech. Tento stroj má vysoký sací výkon, dodává se se širokou sadou kvalitního příslušenství a je vybaven užitečnými funkcemi, jako například pratelným filtrem z netkané textilie na bázi PET, který zvyšuje účinnost a snižuje náklady na údržbu. Vysavač Attix 50 je vybaven systémem čištění filtru Push&Clean, který z filtru odstraňuje jemný prach, a umožňuje tak dlouhodobě využívat maximálního výkonu stroje. Konstrukce stroje zahrnuje také přihrádky pro ukládání kabelu a příslušenství. Dalšími přednostmi jsou nízká hladina provozního hluku a podvozek zvyšující mobilitu stroje. Větší objem sběrné nádoby umožňuje delší pracovní intervaly mezi jednotlivými vyprázdněními.
  • Itemeannumber
    4005337137302
    Intrastat code
    85081900
    Print order code
    C4192873
    Čistá hmotnost
    17.9 KG
    Délka hadice
    3 mtr
    Energie
    1500 W
    Fáze
    Fáze 1
    Frekvence
    50-60 Hz
    Hladina vakua (KPA)
    25
    Napětí
    230 V
    Objem
    47 Ltr
    Proud
    16 A
    Rychlost proudění vzduchu
    3700 LPM
    Úroveň vakua
    25 KPA
    Úroveň zvuku, max.
    59 DB-A
    Váha
    11 Kg