Prum. mokro-suchý vys. ATTIX 961-01 PC

Kód objednávky TGM008011---4003804
Značka NILFISK
Pořadové číslo 302002900
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Vysavač Attix 961-01 je výkonný stroj, který slouží k vysávání mokrého i suchého smetí v profesionálních a průmyslových provozech. Nezbytným požadavkem při nákupu vysavače určeného pro každodenní úklid je spolehlivost. Stroj musí na začátku i na konci každého dne poskytovat potřebný výkon a umožňovat rychlou práci. Tento stroj se dodává se širokou sadou kvalitního příslušenství a je vybaven užitečnými funkcemi, jako například pratelným filtrem z netkané textilie na bázi PET, který zvyšuje účinnost a snižuje náklady na údržbu. Vysavač Attix 961 je vybaven systémem čištění filtru Push&Clean, který z filtru odstraňuje jemný prach, a umožňuje tak dlouhodobě využívat maximálního výkonu stroje. Konstrukce stroje zahrnuje výkonný dvoumotorový podtlakový systém, přihrádky pro ukládání kabelu a příslušenství a sběrnou nádobu z nerezavějící oceli. Dalšími přednostmi jsou nízká hladina provozního hluku a nastavitelnost podvozku (sklopení, zdvih) zvyšující mobilitu stroje. Větší objem sběrné nádoby umožňuje delší pracovní intervaly mezi jednotlivými vyprázdněními.
  • Itemeannumber
    4005337125156
    Intrastat code
    85081900
    Print order code
    C4192876
    Brand item id
    302002900
    Čistá hmotnost
    41.5 KG
    Délka hadice
    3 mtr
    Energie
    2 x 1500 W
    Fáze
    Fáze 1
    Frekvence
    50-60 Hz
    Hladina vakua (KPA)
    25
    Napětí
    230 V
    Objem
    70 Ltr
    Proud
    16 A
    Rychlost proudění vzduchu
    2 x 3600 LPM
    Úroveň vakua
    25 KPA
    Úroveň zvuku, max.
    67 DB-A
    Váha
    30 Kg