Prům. mokro-suchý vys. ATTIX 30-0H PC(H)

Kód objednávky TGM008011---4006704
Značka NILFISK
Pořadové číslo 107400405
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Vysavač Attix 30-0H PC je výkonný stroj, který je určen k profesionálnímu použití při vysávání mokrého i suchého smetí v prostředích obsahujících nebezpečný prach třídy H. Tento stroj se dodává se širokou sadou kvalitního příslušenství, je vybaven filtrací třídy H a zvukovým indikátorem. Vysavač Attix 30-0H PC je vybaven systémem čištění filtru Push&Clean, který z filtru odstraňuje jemný prach, a umožňuje tak dlouhodobě využívat maximálního výkonu stroje. Konstrukce zahrnuje podtlakový systém s výkonným motorem, přihrádky pro ukládání kabelu a příslušenství a odolnou sběrnou nádobu. Dalšími přednostmi jsou nízká hladina provozního hluku a podvozek zvyšující mobilitu stroje.
  • Itemeannumber
    4005337159106
    Intrastat code
    85081900
    Print order code
    C4192878
    Čistá hmotnost
    13.724 KG
    Délka hadice
    3 mtr
    Energie
    1500 W
    Fáze
    Fáze 1
    Frekvence
    50 Hz
    Hladina vakua (KPA)
    25
    Napětí
    230 V
    Objem
    30 Ltr
    Rychlost proudění vzduchu
    3700 LPM
    Úroveň vakua
    25 KPA
    Úroveň zvuku, max.
    59 DB-A
    Váha
    10 Kg