Prům.mokro-s.vys.ATTIX791-2M/B1(ATEX 22)

Kód objednávky TGM008011---4003806
Značka NILFISK
Pořadové číslo 302001537
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Vysavač 791-2M/B1 je výkonný stroj, který je určen k profesionálnímu použití při vysávání mokrého i suchého smetí v průmyslových prostředích obsahujících výbušný prach typu 22 podle směrnice ATEX. Tento tichý vysavač má vysoký sací výkon, dodává se se širokou sadou kvalitního příslušenství a je vybaven užitečnými funkcemi, jako například pratelným filtrem z netkané textilie na bázi PET, který zvyšuje účinnost a snižuje náklady na údržbu. Stroj je vybaven systémem čištění filtru Push&Clean, který z filtru odstraňuje jemný prach, a umožňuje tak dlouhodobě využívat maximálního výkonu stroje. Vysavač ATTIX 791-2M/B1 je vybaven sběrnou nádobou z nerezavějící oceli o objemu 70 l, kterou lze při vyprazdňování sklopit nebo zvednout z podvozku. Odolný ocelový podvozek s velkými koly zajišťuje mobilitu a odolnost stroje, zatímco funkce automatického rozběhu a zastavování zvyšuje jeho provozní efektivitu.
  • Itemeannumber
    4005337063960
    Intrastat code
    85081900
    Print order code
    C4192880
    Brand item id
    302001537
    Čistá hmotnost
    33 KG
    Délka hadice
    3 mtr
    Energie
    1500 W
    Fáze
    Fáze 1
    Frekvence
    50 Hz
    Hladina vakua (KPA)
    25
    Napětí
    230 V
    Objem
    70 Ltr
    Rychlost proudění vzduchu
    3800 LPM
    Úroveň vakua
    25 KPA
    Úroveň zvuku, max.
    59 DB-A
    Váha
    25 Kg