Jednokotoučový stroj SPINTEC443 DS

Kód objednávky TGM008011---4003979
Značka NILFISK
Pořadové číslo 56380070
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Spintec 443DS je výkonný jednokotoučový čisticí stroj, který slouží k vysokorychlostnímu leštění a drhnutí podlah. Stroj SPINTEC 443 DS se vyznačuje špičkovou ergonomií při ovládání, vyváženou konstrukcí a snadnou přepravou. Mezi vylepšení, která přináší, patří háček pro zavěšování kabelu, dlouhý kabel, sada běžného příslušenství a zjednodušená údržba. Odsazený nosič kotouče je pouze 12 cm vysoký, a umožňuje tak čištění povrchů pod nábytkem a radiátory. Stroj SPINTEC 443DS je také velmi tichý a je tedy ideální pro použití v nemocnicích. Díky automatickému bezpečnostnímu tlačítku, odpojovacímu spínači na vodicí rukojeti, kabelu se zvýšenou viditelností, třídě ochrany IPX4 a automatickému upínání a uvolňování kotouče zaujímá stroj SPINTEC 443 DS čelní postavení také v oblasti bezpečnosti. Odolný stroj, který je vybaven robustním kovovým rámem, velkými kolečky a nárazníky, je ideálně uzpůsobený pro snadné a účinné profesionální čištění podlah.
  • Itemeannumber
    5715492049097
    Intrastat code
    84248970
    Print order code
    C4192882
    Brand item id
    56380070
    Čistá hmotnost
    42 KG
    Frekvence
    50 Hz
    Maximální rychlost (otácky RPM)
    370
    Napětí
    230 V
    Průměr vložky
    430 mm
    Váha
    40 Kg