Podl.zamet.stroj FLOORTEC 350 B(bater.)

Kód objednávky TGM008011---4002164
Značka NILFISK
Pořadové číslo 908 4704 010
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Floortec 350 je vysoce kvalitní ručně vedený zametací stroj s trakčním pohonem pojezdu a s pracovní šířkou 720 mm. Jeho široká standardní výbava zahrnuje baterie, vestavěnou nabíječku, hlavní válcový kartáč a boční plochý kartáč. Konstrukce s hlavním válcovým kartáčem a bočním plochým kartáčem je ideálním řešením pro úklid malých až středně velkých ploch, například v servisních provozovnách, na malých parkovištích, na školních dvorech, v továrnách a ve skladištích. Díky sběrné nádobě na nečistoty o objemu 60 litrů je tento stroj vhodný také k úklidu velkých kobercových ploch. Odolná konstrukce, nízká hladina hluku a bezprašné zametání umožňují jeho použití jak uvnitř budov, tak i na venkovních plochách. Výměnu filtrů a seřizování i případnou výměnu kartáčů je možné provádět mimořádně rychle a bez použití jakéhokoli nářadí.
  • Itemeannumber
    5715492039098
    Intrastat code
    84791000
    Print order code
    C4192890
    Brand item id
    908 4704 010
    Čistá hmotnost
    92 KG
    Objem násypného koše
    60 Ltr
    Pracovní šířka
    500 mm
    Pracovní šířka a bez bočních metel (mm)
    720/500 mm
    Pracovní šířka s kartáčem
    720 mm
    Váha
    68 Kg
    Způsob přívodu energie
    12 V Baterie