Podl.zamet.stroj FLOORTEC 560 P(benz.mot

Kód objednávky TGM008011---4002163
Značka NILFISK
Pořadové číslo 908 4109 010
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Floortec 560P je vysoce kvalitní ručně vedený zametací stroj s pracovní šířkou 820 mm a s benzínovým motorem. Konstrukce s hlavním válcovým kartáčem a bočním plochým kartáčem je ideálním řešením pro úklid středně rozsáhlých ploch, například v servisních provozovnách, na středně velkých parkovištích, na školních dvorech, v továrnách a ve skladištích. Motor a převodovka s mechanickou vazbou snižují náklady na údržbu a minimalizují prostoje. Stroj se vyznačuje robustní konstrukcí a umožňuje bezprašné zametání. Výměnu filtrů a seřizování i případnou výměnu kartáčů je možné provádět mimořádně rychle a bez použití jakéhokoli nářadí.
  • Itemeannumber
    5715492039005
    Intrastat code
    84791000
    Print order code
    C4192891
    Brand item id
    908 4109 010
    Čistá hmotnost
    105 KG
    Objem násypného koše
    50 Ltr
    Objem palivové nádrže
    2,2 ltr
    Pracovní šířka
    600 mm
    Pracovní šířka a bez bočních metel (mm)
    820/600 mm
    Pracovní šířka s kartáčem
    820 mm
    Váha
    105 Kg
    Způsob přívodu energie
    Benzín