Vysokotlaký stroj C 110.3-5 X-TRA

Kód objednávky TGM008011---4003813
Značka NILFISK
Pořadové číslo 126139567
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Stroj C110 3-5 X-TRA je kvalitní vysokotlaký čistič, jehož rozsáhlá standardní výbava zahrnuje vysokotlakou hadici o délce 5 metrů, sadu pistole a nástavce, trysku v provedení Vario, trysku v provedení Powerspeed a láhev k dávkování chemikálií s nástavcem pro nanášení pěny. Je vhodný pro krátkodobý provoz. Dodává se ve smontovaném stavu (včetně kovového čerpadla) a s dvouletou zárukou.
  • Itemeannumber
    5703887106005
    Print order code
    C4192893
    Brand item id
    126139567
    Délka hadice
    5 mtr
    Maximální tlak
    110 BAR
    Maximální vstupní teplota
    40 °C
    Napětí
    230 V
    Tok vody Qmax
    440