Vysokotlaký stroj C 120.3-6

Kód objednávky TGM008011---4003811
Značka NILFISK
Pořadové číslo 128470019
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Stroj C120 3-6 PAD je kvalitní vysokotlaký čistič, jehož rozsáhlá standardní výbava zahrnuje vysokotlakou hadici o délce 6 metrů, sadu pistole a nástavce, trysku v provedení Vario, trysku v provedení Powerspeed a láhev k dávkování chemikálií s nástavcem pro nanášení pěny. Součástí dodávky stroje je také speciální příslušenství, které je obsaženo v sadě PAD a umožňuje provádění veškerých činností potřebných při čištění kanalizačních výpustí, čištění vozidel a čištění tvrdých podlahových krytin. Stroj je vhodný pro krátkodobý provoz. Dodává se ve smontovaném stavu (včetně kovového čerpadla) a s dvouletou zárukou.
  • Itemeannumber
    5703887106944
    Print order code
    C4192895
    Brand item id
    128470019
    Délka hadice
    6 mtr
    Maximální tlak
    120 BAR
    Maximální vstupní teplota
    40 °C
    Napětí
    230 V
    Tok vody Qmax
    520