Vysokotlaký stroj E 130.2-9 PAD X-TRA

Kód objednávky TGM008011---4003812
Značka NILFISK
Pořadové číslo 126531640
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Stroj E130 2-9 PAD X-TRA je kvalitní vysokotlaký čistič, jehož rozsáhlá standardní výbava zahrnuje integrovaný hadicový naviják a vysokotlakou hadici o délce 9 metrů, sadu pistole a nástavce, trysku v provedení Vario, trysku v provedení Powerspeed a láhev k dávkování chemikálií s nástavcem pro nanášení pěny. Součástí dodávky stroje je také speciální příslušenství, které je obsaženo v sadě PAD a umožňuje provádění veškerých činností potřebných při čištění kanalizačních výpustí, čištění vozidel a čištění tvrdých podlahových krytin. Stroj je vhodný pro krátkodobý provoz. Dodává se ve smontovaném stavu (včetně kovového čerpadla s indukčním motorem) a s dvouletou zárukou.
  • Print order code
    C4192897
    Brand item id
    126531640
    Délka hadice
    9 mtr
    Maximální tlak
    130 BAR
    Maximální vstupní teplota
    40 °C
    Napětí
    230 V
    Tok vody Qmax
    500