Vysokotlaký stroj P 150.2-10 X-TRA

Kód objednávky TGM008011---4003810
Značka NILFISK
Pořadové číslo P150 2-10 X-TRA EU
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Stroj E150 2-10 X-TRA je kvalitní vysokotlaký čistič, jehož rozsáhlá standardní výbava zahrnuje integrovaný hadicový naviják a vysokotlakou hadici o délce 10 metrů s ocelovým opletením, sadu pistole a nástavce, trysku v provedení Vario, trysku v provedení Powerspeed a integrovanou nádobu na chemikálie. Je vhodný pro krátkodobý provoz. Dodává se ve smontovaném stavu (včetně mosazného čerpadla s indukčním motorem) a s dvouletou zárukou.
  • Itemeannumber
    5703887109297
    Print order code
    C4192899
    Brand item id
    128470132
    Čistá hmotnost
    30.3 KG
    Délka hadice
    10 mtr
    Energie
    2,9 kW
    Maximální tlak
    150 BAR
    Maximální vstupní teplota
    60 °C
    Napětí
    230 V
    Rozměry (délka x šířka x výška) mm
    390x380x975
    Tok vody Qmax
    610