Vysokotlaký stroj Poseidon 2-25 XT

Kód objednávky TGM008011---4003808
Značka NILFISK
Pořadové číslo 128470135
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Stroj Poseidon 2-25 XT je kvalitní vysokotlaký čistič, který je vybaven motorem o výkonu 2,9 kW a který je vhodný k méně náročnému průmyslovému využití. Tento stroj poskytuje vynikající čisticí výkon a je vybaven profesionální sadou trysek, účelnými integrovanými úložnými prostory a systémem dávkování vstřikovaných chemikálií s integrovanou nádobu na chemikálie. Dále je vybaven čerpadlem s mosaznou skříní a kvalitním indukčním motorem, které bylo speciálně navrženo pro poloprofesionální a řemeslné použití. Vzhledem ke své konstrukci, která se vyznačuje špičkovou ergonomií, vysokým výkonem a maximální čisticí účinností, je stroj Poseidon 2-25 XT vhodný pro všechny oblasti profesionálního využití. Je určen k použití v garážích, autosalonech, řemeslných provozovnách a na staveništích.
  • Itemeannumber
    5703887109372
    Intrastat code
    84243008
    Print order code
    C4192901
    Brand item id
    128470135
    Čistá hmotnost
    32.8 KG
    Fáze
    Fáze 1
    Frekvence
    50 Hz
    Maximální vstupní teplota
    60 °C
    Napětí
    230 V
    Objem nádrže se saponátem
    2 Ltr
    Proud
    12,6 A
    Tok vody Qmax
    610
    Váha
    28,1 Kg