Horkovodní vysokotl. stroj Neptune 1-22

Kód objednávky TGM008011---4003816
Značka NILFISK
Pořadové číslo 107145000
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Stroj Neptune 1-22 je kvalitní vysokotlaký čistič, který je vybaven motorem o výkonu 2,8 kW a který je vhodný ke středně náročnému průmyslovému využití. Tento stroj poskytuje vynikající čisticí výkon a je vybaven profesionální sadou trysek, účelnými integrovanými úložnými prostory a systémem dávkování vstřikovaných chemikálií s integrovanou nádobu na chemikálie. Dále je vybaven čerpadlem s mosaznou skříní, písty z nerezavějící oceli a kvalitním indukčním motorem, které bylo speciálně navrženo pro profesionální a řemeslné použití. Vzhledem ke své konstrukci, která se vyznačuje špičkovou ergonomií, vysokým výkonem a maximální čisticí účinností, je stroj Neptune 1-22 vhodný pro všechny oblasti profesionálního využití. Je určen k použití v garážích, autosalonech a řemeslných provozovnách, v zemědělství, ve výrobních závodech a na staveništích.
  • Itemeannumber
    4005337166265
    Intrastat code
    84243001
    Print order code
    C4192905
    Brand item id
    107145000
    Čistá hmotnost
    100 KG
    Fáze
    Fáze 1
    Frekvence
    50 Hz
    Maximální tlak
    110/10 BAR/MPA
    Napětí
    230 V
    Objem nádrže se saponátem
    5 Ltr
    Objem palivové nádrže
    17 ltr
    Proud
    12 A
    Teplota vody (voda a pára)
    80/- °C
    Tok vody Qmax
    600
    Úroveň zvuku, max.
    74 / 90 DB-A
    Váha
    91 Kg