Horkovod. Vysokotl. stroj Neptune 2-26 X

Kód objednávky TGM008011---4003815
Značka NILFISK
Pořadové číslo 107145004
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Stroj Neptune 2-25X/2-26X je kvalitní vysokotlaký čistič, který je vybaven motorem o výkonu 2,9 kW a který je vhodný ke středně náročnému průmyslovému využití. Tento stroj poskytuje vynikající čisticí výkon a je vybaven profesionální sadou trysek, účelnými integrovanými úložnými prostory a systémem dávkování vstřikovaných chemikálií s integrovanou nádobu na chemikálie. Dále je vybaven čerpadlem s mosaznou skříní, písty z nerezavějící oceli a kvalitním indukčním motorem, které bylo speciálně navrženo pro profesionální a řemeslné použití se zaměřením na nízké provozní náklady, kterých lze dosáhnout v kombinaci s kotlem EcoPower. Vzhledem ke své konstrukci, která se vyznačuje špičkovou ergonomií, vysokým výkonem a maximální čisticí účinností, je stroj Neptune 2-25X/2-26X vhodný pro všechny oblasti profesionálního využití. Je určen k použití v garážích, autosalonech a řemeslných provozovnách, v zemědělství, ve výrobních závodech a na staveništích.
  • Itemeannumber
    4005337150066
    Intrastat code
    84243001
    Print order code
    C4192907
    Brand item id
    107145004
    Čistá hmotnost
    120 KG
    Fáze
    Fáze 1
    Frekvence
    50 Hz
    Maximální tlak
    90/9 BAR/MPA
    Napětí
    230 V
    Objem nádrže se saponátem
    5 Ltr
    Objem palivové nádrže
    17 ltr
    Proud
    12,4 A
    Teplota vody (voda a pára)
    80/150 °C
    Tok vody Qmax
    670
    Váha
    97 Kg