4 Compound 100g

Kód objednávky TGM009001---4001702
Značka DOW
Pořadové číslo 2793695
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Tukový materiál obsahující inertní křemičité plnidlo v kombinaci s vybraným druhy kapalného polymetyl silikonu. Používá se jako těsnící mazadlo kabelových konektorů, svorek baterií, gumových těsnění dveří, vypínačů a gumových a plastových o-kroužků a jako montážní mazadlo pro různé kombinace
    kov-plast a kov-guma.

    • Vysoce dielektrický

    • Nepropouští vlhkost

    • Dobrá úroveň termální oxidace a chemické stability

    • Bez zápachu

    • Silně odpuzuje vodu

    • Teplotní rozsah použití: Od -55 do +200°C
  • Itemeannumber
    5413278114259
    Intrastat code
    32141010
    Print order code
    C4193709
    Čistá hmotnost
    0.01 KG
    Objem
    100 MLT
    Typ balení
    Trubka