7 Compound 100g

Kód objednávky TGM009001---4001699
Značka DOW
Pořadové číslo DC7 / 100g
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Polydimetylsiloxanový polymer.
    Gumárenský průmysl: Mazadlo a konzervant pro přesně sesazované díly: Díly do sebe rychle a snadno zapadnou a snáze se rozmontují i v případech, kdy bývá demontáž obtížná, jako jsou pouzdra baterií. Výroba plastů: Prostředek podporující odlepování epoxidových pryskyřic, polystyrénů, PVC, polyesterů a dalších plastových materiálů. Slévárenství a tavení kovů: Otevírání nových nebo čerstvě vyčištěných schránek a vnitřních forem. Další odvětví: Prostředek pro uvolňování TNT, raketových paliv, hlavic beranidel a dalších částí protlačovacích strojů, přípravek na rozlepování lepidel hliněných kachlí.

    • Teplotní stabilita

    • Snese lisovací teploty do +200°C

    • Minimalizuje vznik plísní díky teplotní stabilitě a odolnosti proti oxidaci

    • Pro požadované účinky stačí malé množství

    • Nereaguje s kovy ani většinou plastových a organických materiálů

    • Nerozpustný ve vodě, metanolu, etanolu, glycerolu a minerálním oleji.

    • Teplotní rozsah použití: Od -40 do +200°C
  • Itemeannumber
    5413278066251
    Intrastat code
    34039900
    Print order code
    C4193712
    Objem
    100 G
    Typ balení
    Trubka