SDJCR 1010 E 07

Kód objednávky TGM008002---4000492
Značka Safety Cutting Tools
Pořadové číslo SDJCR 1010E 07
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Itemeannumber
    3603600010041
    Intrastat code
    82090020
    Print order code
    C4201284
    Brand item id
    SDJCR 1010 E 07
    Rozměr b
    10 MM
    Rozměr b
    10 mm
    Rozměr f
    12 mm
    Rozměr f
    12 MM
    Rozměr h
    10 mm
    Rozměr h=h1
    10 mm
    Rozměr l1
    70 mm
    Rozměr l1
    70 mm
    Rozměr l2
    14 mm
    Rozměr l2
    15,7 mm
    Úhel sklonu
    Úhel sklonu hrany
    Vložky
    DC.. 0702..