Rukavice nitril. JACKSON SAFETY G80 v.9

Kód objednávky TGM008013---4045058
Značka JACKSON SAFETEY
Pořadové číslo 25623
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Itemeannumber
    0036000256239
    Intrastat code
    40151900
    Print order code
    C5077335
    Brand item id
    25623
    AQL
    0,65
    Barva
    Zelená
    Délka (mm)
    450
    Délka rukavice
    450 mm
    Katagorie rizika
    CAT 3
    Materiál
    Nitril
    Materiál podložky
    Unlined
    Provedení manžety
    Rukavice
    Rozměr
    L
    Tloušťka
    0.55 MM
    Velikost rukavice
    9