BS 14,4 LT 4.0Ah vrtačka aku Metabo

Kód objednávky ENPMTBVERKMT0420424
Značka METABO
Pořadové číslo BS 14.4 LT
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • • Elektronika Variospeed (V) pro plynulou změnu počtu otáček
    • Rychlobrzda pro následné rychlé šroubování
    • Aretace hřídele
    • Vřeteno s vnitřním šestihranem na bity šroubováku
    • Integrované pracovní světlo
    • S praktickým háčkem na opasek a držákem bitů, dle výběru na levou nebo pravou stranu
    • Multifunkční kontrolní systém pro ochranu stroje a akumulátoru
    • Chlazené „AIR COOLED” akumulátorové články na až 2000 nabití (s ACS 15: 3000krát) díky šetrnému postupu nabíjení s dlouhou životností
    • Robustní akumulátor s ukazatelem nabití
    • Technologie Ultra-M: inteligentní management pro delší životnost baterie s 3letou zárukou.


    rozsah dodávky
    rychloupínací sklíčidlo, spona na opasek a zásobník bitů, 2 akumulátory Li-Power Extreme (14,4 V/4,0 Ah), nabíječka ASC 30-36 V ""AIR COOLED"", umělohmotný kufr
  • Itemeannumber
    4007430213518
    Intrastat code
    84672110
    Print order code
    C6015932
    Brand item id
    602100500
    Čistá hmotnost
    4.126 KG
    Hmotnost včetně sady baterií
    1.7 KG
    Kapacita, typ sady baterií
    4,0 Ah Li-ion
    Kapacita vrtání (dřevo) mm
    35
    Kapacita vrtání (ocel) mm
    13
    Maximální kapacita sklíčidla
    1,5 - 13 mm
    Napětí
    14,4 V
    Točivý moment (max)
    27 Nm / 50 Nm
    Velikost závitu vřetene
    1/2-20 UNF