44726

Kód objednávky TGM009001---4035992
Značka WD-40
Pořadové číslo 44726
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • SPECIALISTTM

    VYSOCE ÚČINNÁ BÍLÁ LITHIOVÁ VAZELÍNA

    -MAZIVO ODOLNÉ PROTI VODĚ A TEPLU

    -DLOUHOTRVAJÍCÍ OCHRANA PŘED RZÍ & KOROZÍ

    -PRO POUŽITÍ NA SPOJÍCH KOV NA KO

    DOBŘE PROTŘEPEJTE. NASMĚRUJTE APLIKÁTOR NA MÍSTO APLIKACE WD-40 SpecialistTM je vynikající řada produktů značky WD-40®, na kterou se můžete spolehnout. Tyto produkty byly speciálně vyvinuty pro ty nejnáročnější úkoly, které vyžadují perfektní provedení. Stále se můžete zcela spolehnout na univerzální produkt WD-40, ale nyní můžete do Vašeho portfolia produktů přidat WD-40 Specialist pro oblasti použití, která vyžadují specifická řešení. Problém určen, provedení perfektní! Toto mazivo je hustší roztok, který poskytuje dlouhotrvající lubrikaci a který nekape ani neteče. Jde o skvělé mazivo pro aplikace kov na kov, snižuje tření, aby Vaše nářadí a zařízení běžela hladce. Tento produkt lze použít na nosných kovových spojích. Odolává teplotám od -18°C do +145°C. Registrováno u NSF H2.
  • Itemeannumber
    5032227447264
    Intrastat code
    34039900
    Print order code
    C6070580
    Objem
    250 MLT
    Rozměr
    250 ml
    Typ balení
    Aerosol