XPB 16506AXP

Kód objednávky MRO0030010010114519
Značka OPTIBELT
Pořadové číslo XPB 16506AXP
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Řezaný, s vnitřním ozubením
    V souladu s DIn 7753 Part 1, ISO 4184 a rmA / mPTA
  • Itemeannumber
    4014486403954
    Intrastat code
    40103100
    Print order code
    C6104208
    Brand item id
    XPB 16506AXP
    Délka rozteče
    1650 MM
    Šířka pásu
    16.3 MM
    Šířka profilu metrická
    16.3 MM
    V-řemen profil
    XPB
    Výška profilu metrická
    13 MM