9013854

Kód objednávky MRO0070010120136397
Značka WIKA
Pořadové číslo 9013854
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
    • PoužitíPro plynná a kapalná média, která nejsou vysoce viskózní nebo krystalizující a nenapadají části ze slitin mědi

    • Pneumatika

    • Topení a klimatizace

    • Lékařská technika


    Zvláštní vlastnosti
    • Spolehlivé a úsporné

    • Design podle EN 837-1

    • Nominální velikost 40, 50, 63, 80, 100 a 160

    • Rozsah stupnice až do 0 ... 400 bar
  • Intrastat code
    90262040
    Print order code
    C6131684
    Brand item id
    9013854
    Maximální provozní tlak (Bar)
    400
    Maximální provozní tlak (psi)
    6000
    Montáž indikátoru
    Připojení se spodním vstupem
    Průměr indikátoru
    63 MM
    Velikost připojovacího závitu
    G1/4 BSPP