49012351

Kód objednávky MRO0020020010126027
Značka Trelleborg Antivibration Solutions
Pořadové číslo 49012351
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Chlorin-butadienová pryž: super měkké přibl. 40 podle Shorea; měkké přibl. 45–55 podle Shorea; střední 55–65 podle Shorea; pevné 65–75 podle Shorea odolné vůči palivu a oleji. Dlouhodobá tepelná stabilita do 100 °C.
  • Intrastat code
    40169991
    Print order code
    C6133492
    Brand item id
    49012351
    Čistá hmotnost
    0.176 KG
    Délka trubky
    50 MM
    Jmenovité max. axiální (Fz)
    900
    Kódové označení materiálu
    42 CR
    Rozměr d1
    13.5 MM
    Rozměr d2
    20.7 MM
    Rozměr h1
    20.5 mm
    Rozměr h2
    19,5 mm
    Tvrdost Shore
    Extra měkké
    Typ (typy)
    3918755
    Vnější průměr
    48 MM
    Vnitřní průměr
    31.2 MM