FFW3555

Kód objednávky MRO006007---0134962
Značka INA
Pořadové číslo FFW3555
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • FFW, úhlové ploché klece s jehlovými valivými tělesy
  • Itemeannumber
    4054364921293
    Intrastat code
    84824000
    Print order code
    C6151032
    Brand item id
    1494970000
    Celková délka
    75 MM
    Celková šířka
    31.5 MM
    Jmenovité základní dynamické zatížení
    78400
    Jmenovité základní statické zatížení
    250800
    Váha
    0.464 kg/m