KGS 216 M 1500W pila el.pokosová METABO

Kód objednávky ENPMTBPEPSPC0420427
Značka METABO
Pořadové číslo KGS 216 M 1500 W
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Itemeannumber
    4007430256560
    Intrastat code
    84659120
    Print order code
    C7032735
    Brand item id
    619260000
    Čistá hmotnost
    17.2 KG
    Hloubka, maximální řezání 45°
    36 mm
    Hloubka, maximální řezání 90°
    65 mm
    Hmotnost bez kabelu
    13.5 KG
    Kapacita řezání 45°
    205 mm
    Kapacita řezání 90°
    305 x 65 mm
    Napětí
    230V
    Příkon
    1.5 KW
    Příkon kW
    1,5
    Průměr čepele/kotouče
    216 mm
    Průměr montáže hlavní hřídele
    30 MM
    Rozměry pilového listu
    216 x 30 mm
    Rychlost žádné zatížení (ot/min)
    5000
    Úhlová kapacita
    47°