IR35X40X20 INA

Kód objednávky LOZIIVJEHVNK1521992
Značka INA
Pořadové číslo IR35X40X20-XL
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Přesně obráběné, podle DIN 620.
  • Itemeannumber
    4012802712186
    Intrastat code
    84829900
    Print order code
    C0009007
    Brand item id
    0000220200000
    Čistá hmotnost
    44.61 G
    Průměr díry (d;dw)
    35 MM
    Raceway průměr vnitřního kroužku
    40 MM
    Šířka vnitřního kroužku (B)
    20 MM
    Třída tolerance
    P0/PN
    Typová řada (úroveň 1)
    IR
    Vnitřní vůle ložiska
    CN