K30X37X16-B/0-7

Kód objednávky MRO0010030010142498
Značka INA
Pořadové číslo K30X37X16-B/0-7
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Podle DIN 5405-1/ISO 3030
  • Itemeannumber
    4012802722567
    Intrastat code
    84824000
    Print order code
    C0009290
    Brand item id
    0006867946063
    Čistá hmotnost
    27 G
    Průměr vepsané kružnice (Fw)
    30 MM
    Šířka klece (Bc)
    16 MM
    Typová řada (úroveň 1)
    K
    Vnější průměr (EW)
    37 MM