NA4919 INA

Kód objednávky LOZIIVJEHVSK1527066
Značka INA
Pořadové číslo NA4919
Dostupnost
Cena bez DPH Cena s DPH Množství
Na vyžádání   KS Na vyžádání   KS
Porovnat
  • Rozměrové řady 49, podle DIN 617/ISO 1206.
  • Intrastat code
    84824000
    Print order code
    C0009799
    Brand item id
    0000088850000
    Čistá hmotnost
    1.371 KG
    Průměr díry (d;dw)
    95 MM
    Šířka vnitřního kroužku (B)
    35 MM
    Třída tolerance
    P0/PN
    Typová řada (úroveň 1)
    NA4900
    Typová řada (úroveň 2)
    NA4919
    Vnější průměr
    130 MM
    Vnitřní vůle ložiska
    CN